Beli oli hidrolik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Educati Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp7.999.900

    Educati Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    Educati Telliga, adalah pelumas hidrolik berkinerja tinggi yang menggunakan teknologi terkini yang memberikanperlindungan pada peralatan dan sistem kerja operasi hidrolik.Educati Telliga, membantu mencegah pembentukan deposit, kerusakan di bawah panas atau tekanan mekanik yangdapat menurunkan efisiensi sistem tenaga hidrolik Anda.Karakteristik FisikKarakteristik ini khas dari produksi saat ini. Sementara produksi masa depan akan sesuai dengan spesifikasi, tingkatan mutu & RekomendasiDenison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)Cincinnati P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)Vickers M-2950 SVickers I-286 SKompatibilitas FluidaEducati Telliga, pelumas kompatibel dengan sebagian besar mineral base oil lainnya, pelumas hidrolik berbahan dasar minyak mineral·
    atribut:
    • Size (L): 200
    • Color: Clear
    • Base Material: Mineral Oil
  2. Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    - Mesin lebih awet, karena 33% lebih baik dalam perlindungan asam dan korosi dibandingkan pelumas standar API CF - Perlindungan dari korosi - Tangguh dan performa maksimal - Cocok digunakan untuk truk Engkel dan Bus.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  3. TRION LUBRICANT Lubricant Additive Hydraulic (Pelumas Tambahan)
    Mulai

    Rp869.900

    TRION LUBRICANT Lubricant Additive Hydraulic (Pelumas Tambahan)
    Deskripsi:
    TRION HYDRO adalah oli hidrolik berkualitas yang diformulasikan dari base oil dan additive pilihan, dikembangkan khusus untuk digunakan dalam semua jenis sistem dan peralatan hidrolik. Dianjurkan untuk penggunaan pada peralatan hidrolik umum dan peralatan transmisi lain dan juga penggunaan pada sistem sirkulasi maupun bath.
    atribut:
    • Grade: ISO VG 68
  4. Sinopec Engine Oil Turbine L-TSA 46 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Sinopec Engine Oil Turbine L-TSA 46 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Sinopec R&O Turbine Oil is available in ISO viscosity grades 32, 46, and 68. Formulated with a high-quality base oil and selected additives, it offers good oxidation stability and corrosion protection along with good demulsibility, antifoaming and air release properties.Cross Reference:Chevron GST OilMobil DTEShell Turbo T 46
    atribut:
    • Copper Corrosion: 1b (3hours @ 100°C) (ASTM D 130)
    • Demulsibility (minute): 10 @54°C, time to 3 ml emulsion (ASTM D 1401)
    • Density (kg/L): 0.8687 @15°C (ASTM D 4052)
    • Diameter (inch): 23
    • Flash Point (COC) (°C): 210 (ASTM D 92)
    • Foaming Characteristics: Sequence I = 10/0; Sequence II = 20/0; Sequence III = 10/0 (ASTM D 892)
    • Height (inch): 35
    • ISO Viscosity Grade: 46
    • Kinematic Viscosity (cSt): 44.42 @40°C; 6.386 @100°C (ASTM D 445)
    • Neutralisation Number (mg KOH/g): 0.08 (ASTM D 974)
    • Opening (inch): 2 NPT (Large); 3/4 NPT (Small)
    • Oxidation Stability (minute): 400+ RPVOT @150°C (ASTM D 2772)
    • Oxidation Stability Time to 2 mg KOH/g (hour): >2000 (ASTM D 943)
    • Pour Point (°C): -12 (ASTM D 97)
    • Rust Prevention (Distilled Water): Pass (ASTM D 665)
    • Rust Prevention (Synthetic Sea Water): Pass (ASTM D 665)
    • Size (L): 200
    • Viscosity Index: 92 (ASTM D 2270)
  5. PTT Lubricants Hydraulic
    Mulai

    Rp8.299.900

    PTT Lubricants Hydraulic
    Deskripsi:
    Cairan premium hidrolik yang memberikan perlindungan efektif untuk gesekan untuk melindungi bagian mesin secara sempurna. Pelumas memberikan bahan yang sangat baik untuk mencegah terjadinya kotoran yang mengakibatkan peningkatan tenaga pada system hidrolik.
    atribut:
    • Volume (L): 200
    • Viscosity: ISO VG 32, 37, 46, 68, 100
  6. Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp73.900

    Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  7. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp79.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  8. Deltalube Lubricant Additive Super Hydraulic (Pelumas Tambahan)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Deltalube Lubricant Additive Super Hydraulic (Pelumas Tambahan)
    Deskripsi:
    Deltalube 706 adalah hasil dari pengembangan khusus oli hidrolik guna mengatasi tuntutan dari sistem hidrolik yang semakin canggih.
    atribut:
    • Cu-Strip Corrosion Test, NR: 1A
  9. PTT Lubricants Hydraulic Oil API CF/SF
    Mulai

    Rp8.099.900

    PTT Lubricants Hydraulic Oil API CF/SF
    Deskripsi:
    PTT D-3 HYDRAULIC is a high quality automotive hydraulic fluid formulated by high quality detergent which maintains the cleanliness of hydraulic system and reduces deposit formation. It also reduces lubricant foaming to maximize hydraulic capability. The oil is suitable for hydraulic systems of forklift and heavy equipment.
    atribut:
    • Volume (L): 200
    • Viscosity: SAE 10W
    • Kinematic Viscosity (cSt): 44.4 @40°C, 7.07 @100°C
    • Viscosity Index: 118
    • Total Base Number (mg KOH/g): 11
    • Density (g/cm³): 0.871 @15°C
    • Flash Point (COC) (°C): 232
    • Pour Point (°C): -42
  10. WIN Lubricants Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp1.099.900

    WIN Lubricants Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    WIN HYDRAULIC OIL dikembangkan secara khusus untuk digunakan pada sistem dan peralatan hidrolik yang mengalami tekanan berat. Oli ini diformulasikan dari oli dasar parrafin pilihan yang diolah dengan aditif anti karat, anti aus, dan anti oksidan.
  11. COOL-LINE Forced Air Oil Cooler
    Mulai

    Rp43.999.900

    COOL-LINE Forced Air Oil Cooler
    Deskripsi:
    AC motor-driven forced-air oil coolers use a fan to cool hydraulic fluid as it passes though the heat exchanger coil or core. They require access to an electrical power source and have a larger capacity than DC and hydraulic motor-driven oil coolers, making them suitable for cooling stationary equipment such as industrial power units, gear boxes, lathes, and other machinery.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101702
    • Bypass Valve Included: No
    • Compatible Hydraulic Fluids: Up to ISO 320
    • Fan Guard Material: Steel
    • Inlet Port Thread Gender: Female
    • Maximum Operating Temperature (°F): 250
    • Maximum Pressure (psi): 377
    • No. of Fans: 1
    • Oil Cooler Finish: Powder Coated
    • Oil Cooler Material: Aluminium
    • Outlet Port Thread Gender: Female
  12. Sinopec Oil Hydraulic
    Mulai

    Rp899.900

    Sinopec Oil Hydraulic
    Deskripsi:
    Sinopec L-HM 46 Antiwear Hydraulic Oil is a premium quality antiwear lubricant blended using selected and carefully refined high-quality mineral oils, combined with a multifunctional additive system, this hydraulic oil has been designed to meet the requirements of major hydraulic pump manufacturers, and its applications include hydraulic systems used in industrial and marine applications as well as in mobile machinery, specifically formulated for machines and equipment requiring an ISO VG 46, ISO 46 or AW 46 hydraulic oil. Cross Reference:Mobil Hydraulic AW 46Mobil DTE Hydraulic Oil MediumMobil DTE 25Shell AW Hydraulic 46Shell Tellus MX 46Shell Tellus M 46Shell Tellus 46Shell Tellus 26Shell Tellus 929Shell Tellus T 46Shell Tellus S 46Chevron AW Hydraulic HD 46Chevron AW Machine Oil 46Chevron AW Machine Oil 46Chevron Rando HD 46Chevron Rykon Oil AW 46Chevron Rykon Oil 46Exxon Univis J-27Exxon Univis N-46Exxon Humble Hydraulic 1194Exxon Humble Hydraulic H46Exxon Humble Hydraulic H48Exxon Nuto H46Exxon Nuto H48Terrastic EP 46Concoco Super Hydraulic 46Phillips 66 Megaflow AW Hydraulic Oil 46Also referred to as: AW 46 Hydraulic Oil, AW 46 Hydraulic Fluid, ISO VG 46 Hydraulic Oil, ISO VG 46 Hydraulic Fluid, ISO 46 Hydraulic Oil, ISO 46 Hydraulic Fluid, Grade 46 Hydraulic Oil, Grade 46 Hydraulic Fluid
    atribut:
    • Copper Corrosion: 1b (3hours @ 100°C) (ASTM D 130)
    • Rust Prevention (Distilled Water): Pass (ASTM D 665B)
    • Rust Prevention (Synthetic Sea Water): Pass (ASTM D 665B)
  13. Chint Relay
    Mulai

    Rp679.900

    Chint Relay
    Deskripsi:
    NJB1-X1 relay (phase sequence, phase failure protection) is used as an phase sequence and phase failure protection device in control circuits with an AC voltage of 200V~500V and a frequency of 50Hz to make and break the circuit. It cannot monitor the phase failure of motor load.
    atribut:
    • Contact Capacity ITH (A): 3
    • Contact Capacity UE/IE (AC-15): 24V/0.75A, 415V/0.47A
    • Installation Mode: Rail mounting
    • Note: In normal operation, the NO contact of the relay is closed, the operation indicator is on.
    • Operating Time (s): ≤ 0.1 (Phase Sequence, Phase Failure)
    • Power Consumption (V/A): ≤ 3
    • Rated Operational Voltage (VAC): 200 to 500
  14. Mobil Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp9.999.900

    Mobil Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    Mobil Hidrolik 10W adalah oli hidrolik performa tinggi yang diformulasikan dari oli dasar canggih dan sistem aditif seimbang yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan peralatan hidraulik tugas berat. Produk ini secara khusus dibuat dengan menggunakan keseimbangan dispersan tanpa abu yang efektif dan detergen metalik serta inhibitor untuk mengendalikan oksidasi, keausan, korosi, dan karat. Mobil Hydraulic 10W dapat digunakan dalam berbagai aplikasi hidraulis di jalan raya dan di luar jalan raya.Memberikan performa yang unggul pada beragam sistem dan komponen hidraulis dengan menggunakan rancangan multi logam. Produk tersebut juga memberikan performa suhu ambien rendah dan tinggi yang efektif berkat indeks viskositas yang tinggi. Ketahanannya yang sangat baik terhadap oksidasi memberikan performa yang baik pada suhu yang lebih tinggi dan interval operasi yang lebih panjang. Perlindungan anti-aus yang tinggi menghasilkan peralatan yang lebih awet dan tingkat kerusakan yang lebih rendah. Mobil Hidrolik 10W kompatibel dengan oli mesin lain apabila terjadi pencampuran yang tidak disengaja.Direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan pada :- Sistem dan komponen hidraulis yang digunakan bersamaan dengan peralatan buatan produsen ternama dari Amerika, Eropa, dan Jepang- Sistem hidraulis di mana terdapat suhu ambien yang beragam- Sistem hidraulis yang terdiri dari roda gigi dan bantalan di mana sifat anti-aus yang baik diperlukan- Industri di jalan raya dan di luar jalan raya termasuk: truk, konstruksi, pertambangan, penggalian, dan pertanian
    atribut:
    • Density at 15°C (kg/m³): 0.88
    • Flash Point Cleveland (°C): 226
    • Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s): 6.3
    • Kinematic Viscosity at 40°C (mm²/s): 39.2
    • Pour Point (°C): -33
    • SAE Grade: SAE 10W
    • Size (L): 208
    • Sulfated Ash (%mass): 0.8
    • Total Base Number (mgKOH/g): 7.3
    • Viscosity Index: 109
  15. BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp9.900

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
  16. Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

    Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    PRIMA XP SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi untuk kendaraan berbahan bakar bensin.TINGKATAN MUTUPRIMA XP SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SL.KEUNGGULAN- Kestabilan oksidasi yang baik sehingga memberikan kinerja yang tahan lama.- Menjaga kebersihan mesin dan melindungi mesin dari keausan berlebih.PENGGUNAANPRIMA XP SAE 20W-50 dapat digunakan pada berbagai kendaraan berbahan bakar bensin yang mempersyaratkan kekentalan dan tingkatan mutu tersebut di atas.
  17. Mobil Industrial Hydraulic Standar
    Mulai

    Rp57.900

    Mobil Industrial Hydraulic Standar
    Deskripsi:
    Nuto H Series adalah oli hidraulis anti-aus kualitas prima untuk aplikasi layanan industri dan layanan bergerak yang bekerja pada kondisi operasi sedang dan mensyaratkan pelumas anti-aus.Ketahanan oksidasi dan stabilitas kimia yang efektif mendukung daya tahan oli yang baik dalam aplikasi sedang hingga berat.
  18. Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

Daftar Harga oli hidrolik Terbaru October 2026
Educati Hydraulic OilRp7.999.900
Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)Rp54.900
TRION LUBRICANT Lubricant Additive Hydraulic (Pelumas Tambahan)Rp869.900
Sinopec Engine Oil Turbine L-TSA 46 (Oli Mesin)Rp10.999.900
PTT Lubricants HydraulicRp8.299.900
Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)Rp73.900
Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Rp79.900
Pertamina Industrial Hydraulic OilsRp5.799.900
Deltalube Lubricant Additive Super Hydraulic (Pelumas Tambahan)Rp2.299.900
PTT Lubricants Hydraulic Oil API CF/SFRp8.099.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)